text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 6 S-010 6 mm 10 pièces


Pour utilisation manuelle et dans des outils électriques et pneumatiques, selon DIN ISO 2351-3, avec entraînement hexagonal externe selon DIN ISO 1173, acier spécial au vanadium, finition métallique, 10 et 5 pièces Paquets de valeur

Numéro d'article G2415.060.001
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 10
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Type Slotted Bit Set

La description

Pour utilisation manuelle et dans des outils électriques et pneumatiques, selon DIN ISO 2351-3, avec entraînement hexagonal externe selon DIN ISO 1173, acier spécial au vanadium, finition métallique, 10 et 5 pièces Paquets de valeur

Numéros d'articles

Numéro d'article G2415.060.001
EAN 4010886140116
UBB 203122615610
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6539340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.