text.skipToContent text.skipToNavigation

Tête Allen Gedore 42 KEL 8 mm


Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé

Cikkszám G2187.080.001
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 44
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 208
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 44
Avec tête sphérique Oui
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 8204110000
Model 42 KEL
Type Hexagon Socket Key with Ball End

Leírás

Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé

Cikkszámok

Cikkszám G2187.080.001
EAN 4010886637074
UBB 240120671955
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6370760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.