text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore AGSE9 Poignée de ramassage pour outil à insertion 9x12mm Acier au chrome-vanadium 267mm Longueur


Pour le démontage de boulons ou d'écrous, en particulier dans les espaces restreints, Sans fonction de couple, GEDORE acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé mat, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou d'accrochage, Charge maximale continue de la cavité selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge d'appui maximale : 150 N-m, Poignée antidérapante à 2

Numéro d'article 8W997853
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur 267
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur 267
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Joint de cardan Non
Poignée coulissante Non
Testé selon ISO 3315 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model AGSE9

La description

Pour le démontage de boulons ou d'écrous, en particulier dans les espaces restreints, Sans fonction de couple, GEDORE acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé mat, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou d'accrochage, Charge maximale continue de la cavité selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge d'appui maximale : 150 N-m, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou d'accrochage, Charge maximale continue du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W997853
EAN 4002805933169
UBB 500632569991
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 2827786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.