text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires VDE 1990-5 1990-5


Avec vis de blocage pour le maintien des clés à douille, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, ne convient pas à l'utilisation avec VDE IN 19, saillie d'isolation 16 - 18 mm, saillie d'isolation 16 - 18 mm

Numéro d'article G3115.001.770
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier
Type VDE Extension Bar

La description

Avec vis de blocage pour le maintien des clés à douille, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, ne convient pas à l'utilisation avec VDE IN 19, saillie d'isolation 16 - 18 mm, saillie d'isolation 16 - 18 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6124050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.