text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires VDE 1990-10 1990-10

Sur commande

Avec vis de blocage pour le maintien des clés à douille, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, ne convient pas pour VDE IN 19, saillie d'isolation de 16 - 18 mm, saillie d'isolation de 16 - 18 mm

Numéro d'article G3115.001.775
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 400
Type VDE Extension Bar

La description

Avec vis de blocage pour le maintien des clés à douille, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, ne convient pas pour VDE IN 19, saillie d'isolation de 16 - 18 mm, saillie d'isolation de 16 - 18 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6124130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.