text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 97MM

Numéro d'article 3A566969
Longueur (mm) 97
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)

Spécifications

Longueur (mm) 97
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Extension Bar

La description

Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, La rallonge peut pivoter jusqu'à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A566969
EAN 4010886853757
UBB 500642527245
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1812572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.