text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 55MM

Numéro d'article 1M171274
Longueur (mm) 55
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)

Spécifications

Longueur (mm) 55
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82042000
Type Extension Bar

La description

Pour douilles à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, La rallonge peut pivoter jusqu'à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M171274
EAN 4010886854396
UBB 500642527088
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1812564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.