text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 3/8

Numéro d'article 0B663521
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Testé selon ISO 3316 Non

Spécifications

Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Extension Bar

La description

L'aimant de maintien fixe solidement les vis ou les écrous dans la douille, Opération d'une seule main - en utilisant la douille, la vis ou l'écrou peut être immédiatement vissé, Le champ magnétique de l'aimant de maintien maintient les vis et les écrous centrés dans la douille sans contact direct, Un aimant permanent puissant maintient même les grandes vis, Facilite le travail en particulier dans les espaces confinés, Forgé à chaud, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B663521
EAN 4010886947142
UBB 500642528805
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2960060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.