text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 3/8 3 / 76MM


Pour les douilles manuelles à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, La rallonge peut pivoter jusqu'à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article 5Y536979
Longueur (mm) 76
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Carré 10 mm (3/8 pouce)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 76
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Carré 10 mm (3/8 pouce)
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Extension Bar

La description

Pour les douilles manuelles à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, La rallonge peut pivoter jusqu'à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 1874381
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.