Accessoires
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Accessoires
7J582393
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
Gedore Accessoires 3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7J582393
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
1800
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
1800
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
20
Angle de basculement arrière (°)
10
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec rétention de blocage, Charge continue max. du coupleur selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge d'appui max : 1000 N-m, Avec rétention d'arrêt, Charge maximale continue du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J582393
EAN
4002805925492
UBB
500642832652
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
1566032