text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 2094 2094


Pour les douilles à main à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2280.002.094
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 19.8
Dimension de raccordement côté outil 1/4 pouce
Dimension de raccordement côté outil (mm) 6.3
Accessoires Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 19.8
Dimension de raccordement côté outil 1/4 pouce
Dimension de raccordement côté outil (mm) 6.3
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5
Model 2094
Type Coupler

La description

Pour les douilles à main à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2280.002.094
EAN 4010886617083
UBB 240122056130
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6170830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.