text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 1996


Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, pour douilles à main à carré d'entraînement selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, poli, acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2283.001.996
Isolé Non
Longueur (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Joint de cardan Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Poignée coulissante Non
Testé selon ISO 3315 Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 405
Type Swivel Handle

La description

Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, pour douilles à main à carré d'entraînement selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, poli, acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6144830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.