text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessoires 1981 K


Pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2284.001.981
Isolé Non
Longueur (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Joint de cardan Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Poignée coulissante Non
Testé selon ISO 3315 Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 260
Type Swivel Handle

La description

Pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6143270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.