Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
5S472356
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
Gedore Accessoires 1/4
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5S472356
Isolé
Non
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Joint de cardan
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Poignée coulissante
Non
Testé selon ISO 3315
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Drive T-Handle
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec l'adaptateur d'embout no. 620 convient également pour les embouts de 1/4", Accès facile aux vis profondes dans les endroits confinés, Le risque de basculement de l'outil est réduit par le positionnement central du carré d'entraînement, Poignée 2C-T avec trou de suspension, Acier au chrome-vanadium, lames chromées, pointe phosphatée
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S472356
EAN
4010886868300
UBB
500642527401
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
1939998