text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 99 10-3 poinçon


Selon DIN 6458, GEDORE acier au vanadium, Trempé et revenu sur toute la longueur, Têtes de frappe trempées par induction, Bords de travail polis et vernis, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéro d'article G4967.030.001
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3
Forme de la tige Huit pans
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 60
Type Drift Punch

La description

Selon DIN 6458, GEDORE acier au vanadium, Trempé et revenu sur toute la longueur, Têtes de frappe trempées par induction, Bords de travail polis et vernis, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéros d'articles

Numéro d'article G4967.030.001
EAN 4010883870917
UBB 203116104878
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8709190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.