text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 99 10-2 10 2 x 120mm poinçon


Selon DIN 6458, GEDORE acier au vanadium, Trempé et revenu sur toute la longueur, Têtes de frappe trempées par induction, Bords de travail polis et vernis, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéro d'article G4684.010.002
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 2
Forme de la tige Huit pans
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 60
Type Drift Punch

La description

Selon DIN 6458, GEDORE acier au vanadium, Trempé et revenu sur toute la longueur, Têtes de frappe trempées par induction, Bords de travail polis et vernis, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéros d'articles

Numéro d'article G4684.010.002
EAN 4010883870894
UBB 203116036153
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8708970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.