text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 99 10-1 poinçon


Selon DIN 6458, acier au vanadium GEDORE, soigneusement trempé sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéro d'article G4967.010.001
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 120
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 1
Forme de la tige Huit pans
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier 82055980
Type Drift Punch

La description

Selon DIN 6458, acier au vanadium GEDORE, soigneusement trempé sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article G4967.010.001
EAN 4010883870870
UBB 203116104613
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8708700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.