text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 96-200 ciseau à tronçonner


Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord d'attaque poli et verni clair, bord d'attaque poli et verni clair

Numéro d'article G4958.000.200
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Largeur de coupe (mm) 8
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Largeur de coupe (mm) 8
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 20
Hauteur de l'arbre (mm) 12
Forme de la tige Plat ovale
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier 8205598000
Type Cross Cut Chisel

La description

Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord d'attaque poli et verni clair, bord d'attaque poli et verni clair

Numéros d'articles

Numéro d'article G4958.000.200
EAN 4010883870245
UBB 203116104381
UNSPSC 27111901
N° Article du fabricant 8702420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.