text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 96-125 ciseau à tronçonner


Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, arête de travail polie et vernie

Artikelnummer G4676.000.125
Longueur (mm) 125
Largeur de coupe (mm) 5
Forme de coupe Autre
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur (mm) 125
Largeur de coupe (mm) 5
Forme de coupe Autre
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 14
Hauteur de l'arbre (mm) 9
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier 8205598000
Type Cross Cut Chisel

Omschrijving

Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, arête de travail polie et vernie

Artikelnummers

Artikelnummer G4676.000.125
EAN 4010883870214
UBB 203116083668
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8702180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.