Pinces multiprises
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
Pinces et pincettes
Pinces multiprises
G2574.417.175
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
Gedore 914417 Pince pour pompe à eau Ouverture des mâchoires 26mm Acier Chromé 175mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier au chrome-vanadium, Avec caisson de joint, Forgé par estampage, Forgé par estampage
Description complète
Numéro d'article
G2574.417.175
Isolé
Non
Poids
150
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
175
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Poids
150
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
175
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de mâchoire (mm)
28
Ouverture de mâchoire max. (mm)
26
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
33
Avec protection contre les chocs
Non
Hauteur de tête (mm)
7
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
150
Model
914417
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier au chrome-vanadium, Avec caisson de joint, Forgé par estampage, Forgé par estampage
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2574.417.175
EAN
4017981914413
UBB
500617425292
UNSPSC
27112101
N° Article du fabricant
4533230