Eclairage
Projecteurs de travail
0E341979
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
Gedore 900 20 Lampe à main LED Li-MH avec port de charge 620lm Batterie Li-Ion
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0E341979
Largeur
477
Avec télécommande
Non
Longueur (mm)
477
Hauteur/profondeur (mm)
50
Source lumineuse
LED non interchangeable
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
477
Avec télécommande
Non
Longueur (mm)
477
Hauteur/profondeur (mm)
50
Source lumineuse
LED non interchangeable
Commande à distance possible
Non
Avec source lumineuse
Oui
Flux lumineux efficace (lm)
620
Couleur de la lumière
Multicolore
Compatible IFTTT
Non
Puissance de la lampe (W)
['16.000', '16.000']
Flux lumineux (lm)
['620.000', '620.000']
Lampe à filament
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Marque
Gedore
Model
900 20
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Lampe LED/UV polyvalente et mobile au design fin avec des fonctions supplémentaires, en particulier pour les secteurs de l'automobile et de l'industrie, mais aussi pour une variété d'utilisations dans les loisirs, gradable en continu et commutable en bleu-violet de la LED à la lumière UV (pour le suivi des fuites, par exemple dans les climatiseurs et les pompes à chaleur), crochets pivotants des deux côtés, aimant puissant sur le pied réglable à 45° et mini-aimant à pointe puissante pour retrouver les pièces perdues lorsque l'espace est restreint, chargement via le bloc d'alimentation fourni ou une interface USB, 620 lumen
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
N° Article du fabricant
3108678