Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
7F829355
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
Gedore 8790-00 Tête carrée fixe 3/8 » Entraînement carré 135Nm Acier au chrome-vanadium
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7F829355
Modèle
Raccord carré
Dimension de raccordement
16 mm
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord carré
Dimension de raccordement
16 mm
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Model
8790-00
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge maximale continue du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge maximale continue du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F829355
EAN
4002805879009
UBB
500642816655
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7709490