Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
1S059645
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
Gedore 8756-04 Embout 4mm Hex Drive 16mm Acier au chrome-vanadium Longueur 52.2mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1S059645
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
4
Type d'accessoires/composants
Autre
Longueur totale (mm)
52.2
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
4
Type d'accessoires/composants
Autre
Longueur totale (mm)
52.2
Isolé 1 000 V
Non
Enregistrement
Autre
Longueur de lame (mm)
32
Avec tête sphérique
Non
Capuchon rotatif
Non
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8756-04
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
1S059645
EAN
4002805875643
UBB
500642815822
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
7773820