Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
3D643358
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
Gedore 8754-01 Tête à cliquet 3/8 » entraînement carré 135Nm chrome-vanadium acier
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3D643358
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
170
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
170
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Oui
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Angle de basculement arrière (°)
10
Commutable
Non
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8754-01
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D643358
EAN
4002805875414
UBB
500642815418
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7711980