text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8612-3150 Testeur électronique pour clé dynamométrique 500-1350Nm 10mm Carré

Numéro d'article 1M270738
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 320
Enregistrement Autre
Couple de rotation max. (Nm) 3150
Accessoires Oui

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 320
Enregistrement Autre
Couple de rotation max. (Nm) 3150
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore
Model 8612-3150

La description

Testeur de couple électronique facile à utiliser avec capteur de couple intégré (DMS), 5 modèles dans la gamme de 0,2 à 3150 N-m, Avec entraînement hexagonal femelle fixe 1/4", 10, 17, 36, 46 mm ou adaptateur d'entraînement carré 1,1/2" (selon le modèle), Avec adaptateur d'entraînement carré 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" ou adaptateur d'embout (selon le modèle), Haute précision de mesure : +/- 1 % de tolérance de lecture, +/- 1 chiffre, Mesure du point de rupture (1er pic), Autoreset, Commutable de N-m à lbf-ft, Interface série RS232, Disponible en option : adaptateur pour prise allume-cigare (12 V), no. 8612-390, Disponible en option : Adaptateur pour voiture pour alimentation 12 Volt (No. 8612-390), logiciel pour le contrôle de plausibilité (Code 2834391), Contenu de la livraison : Couplemètre électronique, câble RS232, bloc d'alimentation avec prise EURO (adaptateur UK, US, AUS sur demande), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (voir plaque signalétique), 2 inserts de clé à douille (taille et entraînement selon le modèle), Adaptateur pour No. 8612-3150, Mode d'emploi, Emballage, Certificat d'essai

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M270738
EAN 4002805931141
UBB 500642894298
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2529858
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.