Plaques de coupe faciles à changer, Plaques de coupe en acier rapide métallurgique à poudre (HSS). Fabriquées selon le procédé MIM (Metal Injection Molding), Durabilité extrêmement élevée par rapport aux coupe-câbles traditionnels, Coupe de cisaillement extrêmement douce empêchant de manière fiable le câble de se déployer en éventail, Astuce : Peut être utilisé d'une seule main par des personnes de taille moyenne jusqu'à 5 mm de diamètre, et convient donc parfaitement comme cisaille en cas d'urgence en mer : Peut être utilisé d'une seule main d'une taille moyenne jusqu'à 5 mm Ø. Convient donc parfaitement comme cisaille en cas d'urgence en mer., Arêtes de coupe spécialement arquées, Plaques de coupe faciles à remplacer en cas d'usure, Dureté 62 - 65 HRC, Faible effort nécessaire grâce à la géométrie optimale des arêtes de coupe, Faible effort nécessaire grâce à la géométrie optimale de la coupe, 2 profils de presse intégrés pour les embouts de câble Bowden et les embouts de gaine de câble Bowden, Performances de coupe : Câbles métalliques jusqu'à 1800 N / mm² avec max. Ø 6 mm (par ex. câbles en acier inoxydable, câbles en acier et textiles, câbles Bowden, haubans), câbles jusqu'à 750 N/mm² avec max. 4 mm (par ex. clous/chevilles, vis, boulons, suspensions de plafond), câbles unipolaires et multiconducteurs en cuivre et en aluminium de 10 mm de Ø max. 10 mm Ø, Articulation : Articulation réglable pour un guidage précis de la plaque de coupe, loquet pour éviter toute ouverture intempestive, cuisses/poignées : Version JC = avec poignées à 2 composants, Matériau/Finition : Corps de la pince forgé à chaud, chromé.