Pinces à sertir
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
Pinces et pincettes
Pinces à sertir
Pinces à sertir
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC Coupe-câble Bowden 2-4mm 2-Component Grip 160mm Length
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6H938985
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
5
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Avec fonction de dénudage
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
5
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Avec fonction de dénudage
Oui
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié VDE
Non
Model
8317-160 JC
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour la coupe de câbles métalliques jusqu'à 2 mm de diamètre et de manchons de câbles Bowden jusqu'à 5 mm de diamètre ainsi que pour le fil mi-dur, Avec ressort d'ouverture, verrouillage de transport et réglage de la largeur, Lames de coupe trempées par induction, La forme de coupe innovante GEDORE produit une coupe de précision, Faible poids total, Faible poids total, La poignée 1K simple et robuste permet une manipulation ergonomique
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
N° Article du fabricant
2011638