text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8316-180 TL Power Side Cutter 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Jaw 180mm

Numéro d'article 9F090378
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 179
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 26

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 179
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 26
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 11
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8316-180 TL

La description

Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleu, Tranchants trempés par induction (62 - 64 HRC) assurent une puissance de coupe constante sur une longue durée.., Performance de coupe maximale avec moins d'effort grâce à l'interaction optimale entre la géométrie de coupe, le roulement excentrique du rivet et la conception ergonomique du manche.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F090378
EAN 4010886807088
UBB 500642346802
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 1439596
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.