text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8314-180 JC Power Side Cutter 1.6mm 26 x 25 x 11mm Jaw 180mm

Numéro d'article 0X690517
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 185
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 26

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Longueur (mm) 185
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 26
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 11
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8314-180 JC

La description

Conformément à la norme DIN ISO 5749, forme convexe de la poignée pour une accumulation de force élevée (les surfaces/poignées rugueuses - c'est-à-dire à peine arrondies - empêchent les pics de force défavorables et ponctuels. Ainsi, la force est répartie uniformément sur toute la main.), Tête élancée, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil de dureté moyenne 1,6 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X690517
EAN 4010886945179
UBB 500642387806
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 2910934
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.