Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec rond
5C409787
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
Gedore 8308-6 Pince électronique à becs ronds 62mm Longueur des mâchoires bout droit 135mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5C409787
Isolé
Oui
Poids
78
Longueur (mm)
62
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de mâchoire (mm)
20
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
78
Longueur (mm)
62
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de mâchoire (mm)
20
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Oui
Marque
Gedore
Model
8308-6
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour les travaux délicats dans le secteur électronique, Longue durée de vie, Pointes effilées jusqu'à Ø 1 mm, sans coupe à la lime, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, Kevlar® est une marque déposée de la société DuPont
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C409787
EAN
4010886840870
UBB
500642387640
UNSPSC
27112125
N° Article du fabricant
1743651