Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles à forte démultiplication
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Pince combinée puissante 39.5mm Longueur des mâchoires Pointe droite Acier gris 200mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8C302327
Isolé
Oui
Poids
278
Longueur (mm)
200
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
278
Longueur (mm)
200
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Longueur de mâchoire (mm)
42
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
29.5
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
10.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8250-200 TL
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour un usage intensif et continu, Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous les types de fils, y compris la corde à piano, 1. 6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, Surface de préhension avec coupe à la lime pour une prise particulièrement efficace, Surfaces de préhension à denture grossière pour une prise sûre des vis, des tuyaux, etc.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
6707740