text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-180 TL Power Pince Combinée 38.5mm Longueur de Mors Pointe Droite Acier Gris 180mm


Pour un usage intensif et continu, Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous les types de fils, y compris la corde à piano, 1. 6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, Surface de préhension avec coupe à la lime pour une prise particulièrement efficace, Surfaces de préhension grossièrement dentées pour une prise sûre des vis, des tuyaux, etc.

Numéro d'article 1C050063
Isolé Non
Poids 335
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 335
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Longueur de mâchoire (mm) 39.5
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 27
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 12.4
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82032000
Model 8250-180 TL

La description

Pour un usage intensif et continu, Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous les types de fils, y compris la corde à piano, 1. 6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, Surface de préhension avec coupe à la lime pour une prise particulièrement efficace, Surfaces de préhension grossièrement dentées pour une prise sûre des vis, des tuyaux, etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6707310
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.