Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles à forte démultiplication
1D511147
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
Gedore 8250-160 TL Power Combination Pliers 35mm Jaw Length Straight Tip Steel Gray 160mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1D511147
Isolé
Oui
Poids
172
Longueur
163
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
172
Longueur
163
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Longueur de mâchoire (mm)
35
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
22.8
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Forgé
Oui
Hauteur de tête (mm)
10.4
Certifié VDE
Non
Model
8250-160 TL
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour un usage intensif et continu, Bonne action du levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous les types de fils, y compris la corde à piano, 1. 6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, Surface de préhension avec coupe à la lime pour une prise particulièrement efficace, Surfaces de préhension grossièrement dentées pour une prise sûre des vis, des tuyaux, etc.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1D511147
EAN
4010886812334
UBB
500642346232
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
1429574