text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8248-160 JC Pince combinée 46mm Longueur Mors Pointe Angulaire Acier Chromé 160mm

Numéro d'article 8Z027195
Isolé Non
Poids 250
Longueur (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non

Spécifications

Isolé Non
Poids 250
Longueur (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Longueur de mâchoire (mm) 46
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 24
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 10
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8248-160 JC

La description

Pince combinée avec tête de pince coudée à 60°, Utilisation optimale de la force des mains, Pas de positionnement forcé de la main, Travail sans fatigue sur une longue période rendu possible, Acier spécial GEDORE de haute qualité trempé et revenu pour une haute performance de coupe et une longue durée de vie, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour tous les fils, y compris la corde à piano, 1. 6 mm, Forgé à chaud, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu, JC = chromé, avec couvercles de poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans le bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z027195
EAN 4010886887431
UBB 500642345655
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 2276585
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.