Pinces universelles
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles
9I327715
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
Gedore 8245-160 JC Pince Combinée 34mm Longueur des Mors Acier Chromé 160mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9I327715
Isolé
Non
Poids
208
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Poids
208
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Longueur de mâchoire (mm)
34
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
23
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
8.8
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8245-160 JC
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle universel avec tête mince, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour fil moyennement dur, 1,6 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu
Numéros d'articles
Numéro d'article
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
6733070