text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8179 900 Coupe-boulons et treillis pour béton Capacité 9mm 900mm

Numer artykułu 7F423584
Poids 3500
Longueur totale (mm) 900
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 9
Lame coupante interchangeable Oui
Avec mâchoires ajustables Oui

Specyfikacje

Poids 3500
Longueur totale (mm) 900
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 9
Lame coupante interchangeable Oui
Avec mâchoires ajustables Oui
Marque Gedore
Model 8179 900

Opis

Réglage par double boulon à came, Tête de coupe remplaçable, Têtes de coupe en acier au chrome-vanadium, Capacité de coupe maximale dans les pièces rondes 40 HRC, 9 mm ou 2 x 8 mm, Capacité de coupe maximale dans les pièces rondes 40 HRC, 9 mm ou 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Résistance à la traction

Numery artykułów

Numer artykułu 7F423584
EAN 4010886933794
UBB 500642399868
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 2675188
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.