text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 620 Coupe-boulons 7mm Capacité 620mm


Réglage par double boulon à came, Tête de coupe remplaçable, Têtes de coupe en acier au chrome-vanadium, Rendement de coupe maximal 44 HRC, Rendement de coupe maximal 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Résistance à la traction

Numéro d'article 8U130132
Poids 2460
Longueur totale (mm) 620
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 7
Lame coupante interchangeable Oui
Avec mâchoires ajustables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids 2460
Longueur totale (mm) 620
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 7
Lame coupante interchangeable Oui
Avec mâchoires ajustables Oui
Marque Gedore
Model 8178 620

La description

Réglage par double boulon à came, Tête de coupe remplaçable, Têtes de coupe en acier au chrome-vanadium, Rendement de coupe maximal 44 HRC, Rendement de coupe maximal 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Résistance à la traction

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U130132
EAN 4010886933763
UBB 500632599519
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 2675145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.