text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore 8120 160 JC pince plate


Mâchoires longues, faces de préhension dentelées, Pour maintenir et plier, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue

Numéro d'article G3020.300.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 170
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 170
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 51
Largeur de tête (mm) 16.5
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 145
Code Douanier 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Mâchoires longues, faces de préhension dentelées, Pour maintenir et plier, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue

Numéros d'articles

Numéro d'article G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 6715170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.