Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Couteaux et ciseaux
Ciseaux pour métal
Coupes-câbles
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL Coupe-câbles isolés par trempage 15 mm 170 mm de long
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7M606260
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
15
Isolé
Non
Section de câble max. (mm²)
50
Longueur totale (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
15
Isolé
Non
Section de câble max. (mm²)
50
Longueur totale (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Avec fonction de dénudage
Non
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié VDE
Non
Model
8090-170 TL
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Coupe de précision facile, Utilisation d'une seule main, Pas d'écrasement ou de déformation du câble, Ne convient pas pour les fils d'acier, les câbles métalliques et les fils de cuivre tréfilés, Ressort d'ouverture pour un travail sans fatigue, Lames de coupe trempées par induction, Meulage de précision pour une action optimale, nouvelle géométrie des lames de coupe, Articulation à vis réglable avec protection des doigts, Acier spécial trempé et revenu, forgé, gun-metal finish, avec poignées trempées, Acier spécial trempé et revenu, forgé, gun-metal finish, Avec protection des poignées immergées
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
N° Article du fabricant
2959720