Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip exterieur bec courbé
2L230996
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
Gedore 8005 J Vnútorné kliešte na ostrie 305-500mm 705mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2L230996
Dizajn
Pravouhlé
Izolácia
Áno
S pružinou
Nie
Dĺžka (mm)
705
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Dizajn
Pravouhlé
Izolácia
Áno
S pružinou
Nie
Dĺžka (mm)
705
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Rozsah upínania (mm)
305 - 500
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky
Nie
Vymeniteľné hroty
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
8005 J
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Fourni avec six pointes de serrage différentes, le circlip est solidement serré avant d'être retiré en choisissant une distance appropriée entre les pointes de serrage. Cela permet d'éviter les mouvements inutiles de la pince et d'ouvrir complètement le circlip. Le mouvement parallèle spécial des pointes de serrage et leurs évidements dans le sens de la pression exercée garantissent un serrage ferme du circlip., En utilisant une paire de pointes de préhension suffisamment large, l'anneau est solidement fixé avant le coup de pince proprement dit. Le mouvement parallèle spécial des pointes de serrage et de leurs évidements dans le sens de la pression exercée permet de serrer fermement le circlip.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L230996
EAN
4010886670729
UBB
500642367683
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
6707230