text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 A Pince à circlips externe 305-500mm 665mm

Numéro d'article 6X506355
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 665
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 665
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 305 - 500
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8005 A

La description

Fourni avec quatre embouts de serrage différents, Le circlip est solidement serré avant d'être retiré en choisissant une distance appropriée entre les embouts de serrage. Cela permet d'éviter les mouvements inutiles de la pince et d'ouvrir complètement le circlip. Le mouvement parallèle spécial des pointes de serrage et de leurs évidements dans le sens de la pression exercée assure un serrage ferme du circlip, DBGM (= German Utility Patent), Le mouvement parallèle spécial des pointes de serrage et de leurs évidements dans le sens de la pression exercée assure un serrage ferme du circlip.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X506355
EAN 4010886670712
UBB 500642366693
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6707150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.