text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 31 Pince à circlips internes 40-100mm 90° Angled Tip Acier 215mm

Numéro d'article 1D670360
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 53
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 53
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) ['40.000', '100.000']
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82032000
Model 8000 JE 31

La description

DIN 5256 Forme D, Mâchoires coudées à 90°, Corps de base de la pince en acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Branches embouties en acier à roulement à rouleaux hautement résistant à l'usure, Géométrie des pointes anti-torsion, Raccord vissé, Gris acier avec branches antidérapantes trempées en bleu, Gris acier, avec branches antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D670360
EAN 4010886946329
UBB 500642364466
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 2930854
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.