Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip exterieur bec courbé
5U806057
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
Gedore 8000 JE 11 Pince à circlips internes 12-25mm 90° bout angulaire Acier 130mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5U806057
Modèle
À angle droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Non
Longueur (mm)
30
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
À angle droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Non
Longueur (mm)
30
Isolé 1 000 V
Non
Plage de serrage (mm)
['12.000', '25.000']
Adapté aux circlips extérieurs
Non
Broches interchangeables
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8000 JE 11
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 5256 Forme D, Mâchoires coudées à 90°, Corps de base de la pince en acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Branches embouties en acier à roulement à rouleaux hautement résistant à l'usure, Géométrie des pointes anti-torsion, Raccord vissé, Gris acier avec branches antidérapantes trempées en bleu, Gris acier avec branches antidérapantes trempées en bleu
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U806057
EAN
4010886946251
UBB
500642364045
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
2930838