Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip intérieur bec droit
2R641251
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
Gedore 8000 AE 4 Pince à circlips externe 85-140mm bout droit acier 330mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2R641251
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
95
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
95
Isolé 1 000 V
Non
Plage de serrage (mm)
['85.000', '140.000']
Adapté aux circlips extérieurs
Oui
Broches interchangeables
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8000 AE 4
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 5254 Forme A, Mâchoires droites, Ressort d'ouverture positionné à l'intérieur, Corps de base de la pince en acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Extrémités embouties en acier à roulement à rouleaux hautement résistant à l'usure, Géométrie de l'extrémité de la pince, Raccord vissé, Gris acier avec branches antidérapantes trempées en rouge, Gris acier avec branches antidérapantes trempées en bleu
Numéros d'articles
Numéro d'article
2R641251
EAN
4010886946176
UBB
500642361645
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
2930684