Pinces à circlip intérieur bec courbé
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip intérieur bec courbé
8V631902
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
Gedore 8000 AE 21 Pince à circlips externe 19-60mm 90° Angled Tip Acier 170mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8V631902
Modèle
À angle droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
44
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
À angle droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
44
Isolé 1 000 V
Non
Plage de serrage (mm)
['19.000', '60.000']
Adapté aux circlips extérieurs
Oui
Broches interchangeables
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8000 AE 21
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 5254 Forme B, Mâchoires coudées à 90°, Ressort d'ouverture positionné à l'intérieur, Corps de base de la pince en acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Pointes pressées en acier à roulement à rouleaux hautement résistant à l'usure, Géométrie des pointes en torsion, Raccord vissé, Gris acier avec branches antidérapantes trempées en rouge, Gris acier, avec branches antidérapantes trempées en bleu
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V631902
EAN
4010886946138
UBB
500642362221
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
2930714