Pinces à circlip intérieur bec courbé
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip intérieur bec courbé
2H760055
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
Gedore 8000 A 42 Pince à circlips externe 85-140mm Pointe angulaire 45° 315mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2H760055
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
80.5
Isolé 1 000 V
Non
Plage de serrage (mm)
['85.000', '140.000']
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Avec ressort
Oui
Longueur (mm)
80.5
Isolé 1 000 V
Non
Plage de serrage (mm)
['85.000', '140.000']
Adapté aux circlips extérieurs
Oui
Broches interchangeables
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8000 A 42
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pointes coudées à 45°, Avec ressort d'ouverture, Avec protection de serrage, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium, forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H760055
EAN
4010886878101
UBB
500642359847
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
2015072