Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à circlip
Pinces à circlip intérieur bec droit
4T775218
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
Gedore 8000 A 4 EL Pince à circlips extérieurs 85-140mm Pointe droite 550mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4T775218
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Non
Longueur (mm)
550
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Avec ressort
Non
Longueur (mm)
550
Isolé 1 000 V
Non
Plage de serrage (mm)
['85.000', '140.000']
Adapté aux circlips extérieurs
Oui
Broches interchangeables
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
8000 A 4 EL
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Noir, embouts et levier de verrouillage zingués, L'étrier denté empêche les branches de la pince de dépasser la zone de travail autorisée, ce qui garantit un travail sûr même dans les positions de montage cachées, La goupille de verrouillage peut être remplacée, Levier de déclenchement sans écrasement avec évidements de poignée, isolé par trempage rouge, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, E-8000 A = paire d'embouts de rechange, Paire d'embouts de rechange disponible
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T775218
EAN
4010886877531
UBB
500642360084
UNSPSC
27112140
N° Article du fabricant
2011778