text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-16 Tête à cliquet 1 » Carré Drive 2000Nm Acier Chrome-Vanadium

Numéro d'article 3F674098
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 95
Poids 1800
Antimagnétique Non

Spécifications

Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 95
Poids 1800
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 25
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 754-16

La description

Permet un serrage au couple contrôlé en combinaison avec une clé dynamométrique DREMOMETER, Caractéristiques : Tête de cliquet fine et robuste, en acier au chrome-vanadium, Contenu de la livraison : Tête de cliquet, emballage individuel en polyéthylène : Tête à cliquet, Emballage individuel dans un sac en polyéthylène, Fabriqué en acier au chrome-vanadium, Contenu de la livraison : Tête à cliquet, Emballage individuel dans un sac en polyéthylène : Tête à cliquet, emballée individuellement dans un sac en polyéthylène, *Charge maximale continue du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, *Tête à cliquet, emballée individuellement dans un sac en polyéthylène.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F674098
EAN 4002805754160
UBB 500642429236
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7687150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.