text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-12 Tête à cliquet 1/2 » Square Drive 340Nm Chrome-Vanadium Steel 36mm Length

Numéro d'article 5J760415
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 46
Poids 350
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce

Spécifications

Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 46
Poids 350
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 7.5
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82041100
Model 754-12

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J760415
EAN 4002805754122
UBB 500642428816
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7686850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.