text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-11 Tête à cliquet 3/8 » Carré 135Nm Acier au chrome-vanadium 28mm Longueur

Numéro d'article 4F986487
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 40
Poids 150
Antimagnétique Non

Spécifications

Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 40
Poids 150
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Angle de basculement arrière (°) 20
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 754-11

La description

Permet un serrage au couple contrôlé en combinaison avec une clé dynamométrique DREMOMETER, Caractéristiques : Tête de cliquet fine et robuste, en acier au chrome-vanadium, Contenu de la livraison : Tête de cliquet, emballage individuel en polyéthylène : Tête à cliquet, Emballage individuel dans un sac en polyéthylène, Fabriqué en acier au chrome-vanadium, Contenu de la livraison : Tête à cliquet, Emballage individuel dans un sac en polyéthylène : Tête de cliquet, emballée individuellement dans un sac en polyéthylène, *Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F986487
EAN 4002805754115
UBB 500642428659
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7686770
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.